ステンアイスディッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87165522 品番 #12 85cc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

サビにくいステンレス製。

容量(mL)85 用途アイスやポテトサラダの盛り付けに。 材質18-8ステンレス 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×70×40 アズワン品番64-4075-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする