職人道
職人道の キッチン・調理用品
職人道の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
職人道の 調理スプーン・サーバースプーン
ステンアイスディッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
60
注文コード
87165531
品番
#14 60cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビにくいステンレス製。
容量(mL)
60
用途
アイスやポテトサラダの盛り付けに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×70×40
アズワン品番
64-4075-53