- 油ひきセット 小 ノーブランド 87165592

油ひきセット 小

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165592品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油ひきが油に浸ったままにならず衛生的。

用途
調理時の油ひきに。
適合(替糸直径)Φ25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×75×75材質(糸)綿
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165592
2016-08-05
用途: たこ焼き
カフェレストラン RichTime

糸の部分がすぐに外れてしまうので、非常に使いづらいものでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする