ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 計量ツール・はかり・温度計
ノーブランドの 計量カップ・水ます
ステンお好みカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87165617
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
鋲止め・食洗機対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×110×110
質量(g)
66
容量(mL)
350
材質
ステンレス鋼
用途
お好み焼きの生地作りに。
アズワン品番
64-4074-66