ステンレス製スライド油ひき 大 45Φ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165635 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食品衛生法に合格した糸を使用。

用途鉄板等への油ひきに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×44×44 材質(糸)綿100% アズワン品番64-4075-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165635
2016-08-01
用途:
油ひき
鯛一ララガーデン川口店 様

ねじの白い部分が人力では回しにくい。横から見ると台形なので指が滑りやすい。またワッシャ―が噛んでいるので緩み防止なのだろうけど、食材にはいらないか心配になり、外してしまいました。ねじを大きくするか形をかえてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする