ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 串・ハケ
ノーブランドの ハケ
スライド油ひき 替糸 大 45Φ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165644
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
食品衛生法に合格した糸を使用。
用途
交換用糸。
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
37
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×38×38
材質(糸)
綿100%
アズワン品番
64-4075-36