曜日別特売
B-011 シリコンモノクリーナー 霜鳥製作所(クイーンローズ) 87165741

B-011 シリコンモノクリーナー 霜鳥製作所(クイーンローズ) 87165741
B-011 シリコンモノクリーナー 霜鳥製作所(クイーンローズ) 87165741

シリコンモノクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87165741品番B-011
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一体成型ステンレス芯入。
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。

用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)108寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10耐熱温度(℃)260芯材ステンレス鋼TKG品番9-0448-0801TKG品番(2017)6-0400-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165741
2020-10-30
用途: 調理に使う
lepandough飲食業

この製品はグリップの部分に他社製品よりも硬い芯が入っていて使いやすく
耐久性もあるので長年使っていましたが
今回の製品はヘラの柔らかい部分が裂けてきました
完全に不良品だと思うがそうでなければ品質を落とした粗悪品

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする