シリコンモノクリーナー ワイド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165757 品番B-012
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。

材質(本体)シリコンゴム 用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。 質量(g)109 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10 耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200 芯材66ナイロン TKG品番9-0449-0301 TKG品番(2017)6-0401-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
調理用
その他業種

素材はしっかりしていて、耐熱性なので使い易いです。

対象商品:
87165757
2022-04-22
用途:
給食調理
医療・福祉・介護関連業

品質には、問題ありませんが、用途別に使用したいので、色違いがあると助かります。

対象商品:
87165757
2019-08-20
用途:
調理用具
ケクーカフェ 様 (飲食業)

調理用に購入しましたが、ステンレスボール等の曲面には少しフィットしずらく、柔らかく曲がるようにナイフで削って使っています。硬めの物が必要な作業には最適かもしれません。

1人が参考にしています
2018-01-18
用途:
内装パテ練り用
建設業・工事業

程よい柄の堅さで撹拌しやすい。
シリコンなので、洗いやすいし、こびりつかない。

1人が参考にしています
対象商品:
87165757
2017-12-05
用途:
釜の掻き出し用

異物対策で、木の柄の部分はだめなので、これを使用しています。

対象商品:
87165757
2016-06-24
用途:
調理、お好み焼き

耐熱性が高く安心して使えます。面が少し丸みを帯びているので、お好み焼きをひっくり返すには、少し「こつ」が必要ですが、慣れれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする