PC柄 塗りハケ(製菓)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87165985 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

毛足の柔らかい山羊毛を使用した調理ハケ。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×55×10 毛材山羊毛 材質(柄部)PC 耐熱温度(℃)80 用途各種ソースやたれ塗りに。 質量(g)25 アズワン品番64-4074-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87165985
2020-05-22
用途:
タレ塗りに

手羽先をあげた後のタレを塗るのに使用しました。家が落ちることもなくしっかりとぬれました。価格もありがたい値段です。

対象商品:
87165967
2019-11-07
用途:
パンやパイ生地に溶き卵を塗るときに使用。
卸売・小売業

見た目は安っぽくてダメかと思いましたが
使ってみると毛の部分が柔らかく、卵液の吸い上げ
も良好。今の所、毛が抜ける事も無く長持ちしそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする