ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
ノーブランドの マッシャー
味わい食房 ミニマッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87166265
品番
APM-214
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
小さな器の中でも調理できます。離乳食にも便利です。
用途
じゃがいもつぶしなどに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×45×60
材質(ハンドル)
ポリプロピレン樹脂