味わい食房 ちょっとミニキッチン鋏 ホルダー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166441 品番AMH-405
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

使いやすいチョットミニサイズのキッチンはさみ、ギザ刃ですべらずに切れます。
冷蔵庫にマグネットと吸盤でピタッ!さがす手間がいりません。
洗いやすい、セパレート式。
小さいビンの蓋開けにも便利。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×78×25 用途袋の開封、料理の下ごしらえに。 材質(ハンドル・ホルダー)ABS樹脂 質量(g)82 耐熱温度(℃)(ABS樹脂)80 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(吸盤)塩化ビニール 刃渡り(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166441
2023-12-17
用途:
自宅でのキッチン鋏として
サービス業

刃の部分が外せるのは良いが、使用中に大きく開くと不意に外れる場合があります。直ぐに慣れると思いますが。切れ味は文句なしです。

対象商品:
87166441
2017-05-30
用途:
薄切り肉のカットなど
みちびきぼし 様 (飲食業)

お料理教室で使ってます。
切れ味もよく、包丁を出すまでもない作業はこれでパパパッと切ります。

生物を切っても、分解できて洗えるため清潔です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする