66ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166712 品番オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。

材質66ナイロン 用途スープなどの料理に。 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×95×280 耐熱温度(℃)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする