ナイロンお玉

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166721 品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

熱に強い66ナイロン製。洗いやすい一体成型。食洗機対応。

材質66ナイロン 用途スープなどの料理に。 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×95×280 耐熱温度(℃)210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87166721
2026-02-23
用途:
鍋用に。
その他業種

家で鍋を食べるとき具材を掬ったりするのに購入しました。軽い 握りやすい 洗いやすいの三拍子です。

対象商品:
87166721
2019-03-06
用途:
汁物の料理
その他業種

形が丸では無く楕円形なので、お玉の両サイドからスープが注ぎやすい。また中華鍋で炒め物をする時にも使いますが、これもまた楕円形のため横に広く使えて具材を混ぜやすいです。
ナイロン製なのでテフロン鍋にもキズがつきにくいと思います。
持ち手の途中に出っ張りがあり、鍋のふちに引っかかるので、鍋の中に落ち込まないのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする