Well Made
Well Madeの キッチン・調理用品
Well Madeの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Well Madeの お玉・レードル
オールステンレス 豆お玉 穴あき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87166947
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。
材質
ステンレス鋼
用途
鍋料理などに。
質量(g)
50
タイプ
穴あき
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×60×40
アズワン品番
64-4070-15