玉子豆腐器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87168295 品番 No.410
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一枚板を折り畳み加工、半田付けや接着剤は使用しておりません。

サイズ TKG品番9-0415-0505 用途玉子豆腐の他、牛乳かん・ゼリー等のデザートにも。 材質ステンレス鋼 質量(g)138 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×120×77 TKG品番(2017)6-0373-0505

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする