初めて購入しました、マフラーを何時も手で磨いていましたが、バックパットにウールディスクバフを取り付けて磨いたら楽でとても奇麗になりました、研磨剤が飛び散るので使い捨てのつなぎを着て作業をお勧めします。
たわむこと無く、ワークにフィットして使いやすい。使用中ははがれることもなく、しっかり磨くことができます。
スポンジバフより強くということで買いました。研磨力は当然スポンジより強く満足しています。
アストロプロダクトのミニルーターに使用しています。非常に使い安く商品の強度もあり、数回使用でも問題なく使用できています。
小ぶりなバフが入手しずらくこのサイトで簡単に購入できることはありがたい。
また、汎用で売られているものと遜色ない事から今後も使用したい。
アルミホイールの艶がなくなった時に使っています!なかなか商品としてないのでこちらは重宝しています
初期研磨用にペーパー目消し、鏡面仕上げの下地用にで使っています。毛足が短くスポンジパッドもないので、曲面の追従性は弱いのですが、反面、平面仕上げにおいて非常に良く削れます。寿命は短いのですが、コスパが良いのでガンガン交換して使え、磨き心地など非常に気に入っています。
是非、Φ125mmも作って欲しいです!