ポリッシングパッド

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87168882 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。

寸法(Φmm)150 用途Φ170mm〜Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 材質ゴム ねじピッチ2.0 接続サイズ(mm)16 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-10
用途:
塗装後のポリッシング
雅工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

RYOBI PE-2100にジャストフィットでした。

純正品の半額以下ですが、性能は同等かそれ以上と思います。
本当に買ってよかった。モノタロウさん、ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
87168882
2023-09-01
用途:
自動車整備
農・林・水産業

至って普通です。
マジックテープの感じも良い感じです。

対象商品:
87168882
2022-01-04
用途:
コーティングの下処理
CREA株式会社 様 (建設業・工事業)

リョービのポリッシャーにピッタリでした
テタって来たらまた注文したいと思います

4人が参考にしています
対象商品:
87168882
2021-12-16
用途:
磨く
大谷歯科技工所 様 (医療・福祉・介護関連業)

直ぐに届きました。使いやすいです、
色々なパーツを組み合わせて使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
87168882
2021-05-09
用途:
車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

交換してからの作業がすごく滑らかになりました。適合確認の際も親切な対応、大変助かりました。

対象商品:
87168882
2021-06-23
用途:
ポリッシャーに
クラレテクノ株式会社 様

リョービのポリッシャーに使用しています。機能的には問題なく使えています。あと5mmくらい径が大きいとよりベターかな。

対象商品:
87168882
2021-12-03
用途:
塗装
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
87168882
2020-05-06
用途:
ポリッシャーのパット交換
製造業

リョービのポリッシャーに取り付け使用しております。 純正品が高価な為、試しに購入しましたが問題なく使用できております 個人的には満足のできる商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ネジの規格が、M16・P=2.0(5/16-24UNF) なのですが、これに適合しますか?
回答:
こちらのねじ径はM16×ピッチ2.0となります。
UNF5/16-24のポリッシャーには適合いたしません。
10人が参考にしています
2014-03-06

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする