HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87170596 品番 HF-KN13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格出力(kW)0.1 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状標準(ストレート軸) ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする