三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の サーボモーター
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87170605
品番
HF-KN23
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格出力(kW)
0.2
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無
減速機有無
無
軸の形状
標準(ストレート軸)
ブレーキ
ブレーキなし
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流