画像準備中

HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87170623 品番 HF-KN053B
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
定格出力(kW)0.05 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状標準(ストレート軸) ブレーキ電磁ブレーキ付 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする