画像準備中

HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.05 注文コード87171016 品番HG-MR053BD
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は出力・定格出力など18種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(kW)0.05 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状Dカット軸 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 軸端形状Dカット軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
機械の駆動に使用
合同会社微細加工研究所 様

正転逆転を頻繁に繰り返し、加減速を短くしても超低慣性モーターなので過熱せず安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする