曜日別特売

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1台出力(kW)1.5注文コード87171156品番HG-SR152K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
出力(kW)1.5ブレーキ有無なし減速機有無なし軸の形状キー溝付き軸種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87171077
2018-08-16
用途: 機械のカッターロール駆動
大昭和紙工産業株式会社製造業

発注日から2日目で商品が到着し、機械を復旧する事が出来たので、
客先への納期遅れもなく、大変助かりました。

対象商品 : 87171104
2018-04-24
用途: 機械設備に組み込み
製造業

メーカー品なので安心です。
短納期で対応してもらえたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする