TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの トランク取手
スプリング付トランク取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
参考使用荷重(kN)
0.3
注文コード
87172224
品番
TT-105TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
参考使用荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ばね付により、振動によるハンドルのガタツキがありません。
用途
各種コンテナ、業務機器に。
各種キャビネット等に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×47
穴径(mm)
4-5.5
参考使用荷重(kN)
0.3
質量(g)
152
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87172224
TT-105TC
02283207
TT-105TC
スプリング付トランク取手
TRUSCO
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
品番が変更になりました