内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
CRFG形窓付制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
87172364
品番
CRFG805020SC
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
180
基板寸法(縦×横)(mm)
720×420
材質
鉄
塗装色
ナイガイクリーム色
保護等級
IP44
深さ(mm)
200
材質(基板)
鉄製
寸法縦(mm)
800
寸法横(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400