内外電機
内外電機の 接続・省配線(制御機器)
内外電機の 端子台
内外電機の 端子台その他関連用品
ELB用接地端子台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87173615
品番
EB-53B
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
銅
寸法L1(mm)
97.5
寸法L2(mm)
113
寸法N(mm)
3
寸法P1(mm)
55
寸法P2(mm)
95
塗装
ニッケルめっき
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400