ELPA
ELPAの 電線/ケーブル
ELPAの 汎用ケーブル
ELPAの VVF・VVR
VVFカラーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87190293
品番
VVF-205A(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.6
全長(m)
5
色
白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87190293
VVF-205A(W)
69230035
VA-5AH
VAコード
ELPA
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です