ELPA
ELPAの 電線/ケーブル
ELPAの 汎用ケーブル
ELPAの VVF・VVR
VVFカラーケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87190311
品番
VVF-220A(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.6
全長(m)
20
色
白
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表