DHQ-1405 耐候性ドレンホース ELPA 87194633

DHQ-1405 耐候性ドレンホース ELPA 87194633
DHQ-1405 耐候性ドレンホース ELPA 87194633

耐候性ドレンホース

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード87194633品番DHQ-1405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465

特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。

長さ(m)5呼び径(Φmm)14

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: エアコンの凝縮水ドレンホースの破損交換

既設のものを誤って踏んで割ってしまい、交換しました。強度やカットの容易さ、接続の具合は十分と思います。長期の耐候性を期待しています。

2023-07-21
用途: クーラードレンホースの劣化で交換
サービス業

何より値段がホームセンターより送料込みでも安かった。

対象商品 : 87194615
2022-08-16
用途: エアコン配管工事
その他業種

ELPA製造耐候性ドレンホースは、昔から使用中です。
エアコンダクト内はトレンホース劣化はないが、ダクト外は、劣化があり、その部分だけ、ジョイント延長として購入設置しています。2mで十分足ります。

1が参考にしています
対象商品 : 87194624
2022-07-12
用途: 老朽化ドレンホースの更新に
建設業・工事業

紫外線でボロボロになったドレンホースのDIY交換に購入。
変な癖も付いておらず、問題なく交換できた。
室内機本体側のホースと繋ぐ部分に節度がなく、なんとなく差し込んで繋げる感じだったが、正解なのかよく分からず。
パッケージに簡単な接続例でも記載があれば尚可。

2が参考にしています
対象商品 : 87194615
2022-09-07
用途: ホースの劣化による取り替え
建設業・工事業

耐候性のホースでも、15年も使えば傷みます。今度のは、どの位保ちますかね。早速取り替えます。

1が参考にしています
対象商品 : 87194633
2022-02-20
用途: エアコン設置
その他業種

耐候性なので安心して使用できます。露出部はさらに耐候テープを巻きつけました。

2が参考にしています
対象商品 : 87194624
2021-03-20
用途: 空調設備工事

消耗品ですが、耐候性が良いということで使ってみました。

2が参考にしています
対象商品 : 87194633
2021-03-31
用途: エアコンのドレン劣化で交換
サービス業

紫外線が多い場所だと このドレンホースも早くボロボロになります
簡単だし安いので 痛みかけたら交換ですね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする