ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着スリーブ
ELPAの B型(突合せ用)圧着スリーブ
Bスリーブ(B-2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87196295
品番
PB-2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
B2
全長(mm)
15
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
4.1
スリーブ形状
リングスリープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表