70年代のオーディオアンプの修理で、スピーカー端子を交換する必要があったので、試験的に使ってみました。70年代のアンプのスピーカー端子は現在と比べ、かなり小型なので、取り付けのピッチが狭いため、大型端子は使えません。この製品は、直径が11oで問題なく取り付けることができました。バナナプラグの挿入も適度な固さがあり信頼性があります。
写真で見るより小さくてイメージが違った。
サイズが他にもあると思いますが検索で見つけれなかった。
センサーの中継器につけて定電圧電源からセンサーに電源供給する為に使用しました。昔懐かしい感じですが、物はしっかりしていて問題ありません。試験装置など一時的な接続ではやはり便利です。
DCの取り出しターミナルとして活躍しております。50年前のプラグも相性が良く快適に使えて安心しました。
50年前のターミナルのツマミと比較して長さが5o程短くて操作性が悪くなっており残念でした。