曜日別特売
PH-633H ねじ込みコネクター(大) ELPA 87198982

ねじ込みコネクター(大)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87198982品番PH-633H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥250
販売価格(税別)
227

穴全長:21.0mm
適合電線範囲:
・単線 1.6mm 2本
・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本
入数:5

種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87198982
2015-10-24
用途: 断線テスト

コストパフォーマンスと結線に不安が残るので、一時的なテスト時の仮設結線に使っております。
数回は、再利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする