バナナチップ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 87199086 品番 PU-59NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥375
販売価格(税別)
341

サイズ:大
全長:約47.5mm
テスター棒用

全長(mm)約47.5 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 サイズ セット内容赤黒各1個 用途テスター棒用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
テスターへの接続

決まったところの電圧をほぼ専用にモニターしているデジタルテスターの配線に使いました。テスター棒がなくなったので周辺がすっきりしました。

2026-02-04
用途:
検査用
興国機工株式会社 様

差し込み式のため 便利です
ネットで購入でき助かりました

2025-12-20
用途:
演示実験の製作

はんだ付けが大変でしたが、問題なくつかえていますので、OKです。

2025-08-24
用途:
テスターの線が断線したので交換用です。

テスターの線が断線して困っていたのですが、バナナチップだけ部品としてあったので購入して半田付けしました。
赤、黒、ぴんセットで購入しなくて安く上がりました。
探してみて良かったです。
ありがとうございました。

2025-04-22
用途:
リミットスイッチにつなげる時など
有限会社小松精機 様

フットスイッチを改造し繋げる時はバナナチップの小が便利です。

対象商品:
87199086
2024-02-27
用途:
DCモーター装置点検用

ハンダ付け用だが、ねじ止め方式の物もあると便利だと思います。

対象商品:
87199086
2023-02-13
用途:
テスター棒の交換に使用
その他業種

テスター本体にジャストフィット。全く問題なく使用中。
ひょっとしたらと思い、オーディオスピーカー線のバナナプラグとしても使えないか?と思い試したところ、こちらもピッタリ! 両方ともチョーラッキーでした。満足。満足。

対象商品:
87199086
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店で手に入らず困っていたので非常に助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする