ELPA
ELPAの 電子部品(オンボード)
ELPAの 機構部品(電子部品)
ELPAの 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板片面
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87199287
品番
HK-PKS01H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥
284
バスケットに入れる
片面タイプ
種類
片面
板厚(mm)
5
材質
FRI(紙フェノール基板)
穴径(Φmm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
73×49
穴ピッチ(mm)
2.5±0.5