曜日別特売
WP-M12B(BK) ポット用コード 12A ELPA 87199542

ポット用コード 12A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87199542品番WP-M12B(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

引っかけてもはずれる電気ポットコード。
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。

ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする