ELPA
ELPAの 電子部品(オンボード)
ELPAの 機構部品(電子部品)
ELPAの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ラグ板8P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87199874
品番
HK-RG8PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥606
販売価格(税別)
¥
551
バスケットに入れる
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類
その他
極数(P)
8
材質
(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
DC100V 100以上
耐電圧(V/min)
AC500