ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 差込みコネクタ
ELPAの 差込形電線コネクタ
差込み型コネクター5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87201152
品番
P-5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥
284
バスケットに入れる
定格:300V 20A
適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm
2
入数:5
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表