画像準備中

BR2TSHAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87258272 品番BR2TSHA01G0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は420種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1b ボタン色 ボタン形状角突形 取付穴径(Φmm)22.3(25.5) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(防噴流形) 仕様ダイレクト式 定格電圧(V)30 電球白熱球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする