PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押しボタンスイッチ
BR2TSHAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87258297
品番
BR2TSHA01G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
420
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
緑
ボタン形状
角突形
取付穴径(Φmm)
22.3(25.5)
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65(防噴流形)
仕様
トランス式
定格電圧(V)
AC200
電球
白熱球