手動操作用のリモコンスイッチとして、しゃれたデザインの物は無いかなーと探していました。オレンジ色のもう少し武骨なデザインのホイストスイッチは以前から知っていたのですが、同社でもこんなすっきりしたデザインの物もあるのは、今回初めて知りました。購入に当たって、情報が足りないなーと思った事は、接点構成についてです。2接点が独立しているのか、1次側は共通の2接点なのか、購入サイトからは判断できませんでした。今回はどちらでの仕様でも使える仕事だったので注文しましたが、独立接点でなければ困る用途であれば、注文をしなかったと思います。ちなみにこの商品は、1次側共通端子の2a接点です(3端子)ご参考までに。
操作性も取付の端子接続もとても良い。軽さもあって設置しやすかったですよ。
防滴仕様で、12Vでの動作も確認されており、安心して使用しています。
今まで使用してきた物が劣化した為に交換しました。配線図がありませんでしたが簡単に交換出来ました。