PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器本体
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87338456
品番
HMUF10HB027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
2.7
定格使用電流(A)
AC-3:13/AC-1:20
定格使用電圧(V)
AC220
長さ(mm)
98.5
幅(mm)
89
厚さ(mm)
77
動作方式
可逆式
ケースの有無
ケースカバーなし