PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器本体
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87338474
品番
HMUF10HB104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
0.4
定格使用電圧(V)
AC220
長さ(mm)
98.5
幅(mm)
89
厚さ(mm)
77
動作方式
可逆式
ケースの有無
ケースカバーなし