HMUF102 可逆電磁接触器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87338596

可逆電磁接触器

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87338596 品番HMUF102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7
(380-440V)4
(500-550V)3.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)13
(380-440V)9
(500-550V)6
種類電磁接触器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)4 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/440 コイル電圧(V)AC200 開放熱電流(A)20 動作方式可逆式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87338596 HMUF102 61592774 S-2XT12 AC200V 可逆電磁接触器箱無 三菱電機 可逆電磁接触器箱無 三菱電機 1個 10,980
欠品中
税込12,078
異メーカーの同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87337844
2017-09-13
用途:
ホイストクレーンの部品交換
田坂鉄工建設株式会社 様 (製造業)

カタログにコイル電圧の表示がないので検索に時間がかかった。

2人が参考にしています
対象商品:
87337817
2017-09-17
用途:
電気機器の修繕部品

代用として使った、もう少し小型で容量の大きい部品がほしかった。

対象商品:
87338596
2016-02-23
用途:
木工機械、工作機械に使用します。
湘南機器サービス 様

全体の寸法がややこぶりでコイルの端子が前後の所はひと昔前の機械には最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする