PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台その他関連用品
端子台アクセサリ ショートバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
87345894
品番
JTJ024BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
1極跳び
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
16
色
青
種別
標準
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニール
通電電流(A)
20
適合
TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
質量(g)
1.5
種類
被覆付