PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台その他関連用品
端子台アクセサリ ショートバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
87347294
品番
JTJ084BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
1極跳び
極数
8P
端子間ピッチ(mm)
16
色
赤
種別
1極跳び
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニール
通電電流(A)
20
適合
TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K
質量(g)
3.5
種類
被覆付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87347294
JTJ084BR
87347285
JTJ084BB
ショートバー(端子台用)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1袋(10個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です