画像準備中

端子台アクセサリ ショートバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード87347303 品番JTJ084BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

1極跳び

極数8P 端子間ピッチ(mm)16 種別1極跳び 材質黄銅 仕上ニッケルメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 通電電流(A)20 適合TX10、TXU10、TXM10、TXUM10、TR10K 質量(g)3.5 種類被覆付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする