画像準備中

ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87394754 品番 TC60C09
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数9P 端子ねじM5×10 端子間ピッチ(mm)18 定格電流(JIS)(A)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945881
2023-06-29
用途:
破損の更新
YYC 様 (建設業・工事業)

端子台取り付け穴は2ヶ所だか、このサイズであれば、4ヵ所で良いのでは。

対象商品:
06945915
2017-02-11
用途:
端子連結時

良い商品だと思います。端子を楽に連結できました。電気工事には必需品です。

対象商品:
06945881
2016-12-21
用途:
操作盤内の部品
千葉理化製作所 様 (製造業)

製品のハジに何アンペア耐圧か書いて欲しい黒印とか お願いします。誤使用防止の為

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06945906
2015-03-22
用途:
DC電源分配
農・林・水産業

少しオーバーサイズを選んだので、非常にしっかりしていて満足です。

対象商品:
06945897
2013-10-20
用途:
自家発電機器の配線に使用しています。
岡田養鶏 様

春日電機製TC-60端子台

独立型太陽光発電の端子台として買いました。低電圧ながら最大50Aほど流れますので、発熱のしない物をと考えていました。
導電版の厚さが2.6mm程度とかなり厚く安心感があります。本来はもっと流せるはずで、やや過剰グレードだったかも?
圧着端子は、幅12.5mmのM5〜M6仕様の物が使えます。VVFなどの単芯電線だと巻き付けて締めることもできます。
値段の安い同メーカーのT-30も候補でしたが、30AまでならT-30、50Aを越えるならTC-60をお薦めしたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする