PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395217
品番
TEN802
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1104-04
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15