ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87395244 品番 TEN805
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
取付方式直付け 極数5P 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ アズワン品番64-1104-07 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする