ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87395271 品番 TEN808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
取付方式直付け 極数8P 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×7 結線方式ネジ アズワン品番64-1104-10 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする