画像準備中

インターフェース端子台(ねじ式) TIFAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87400336 品番TIFA730MHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ/フラット 極数30P 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7 入出力数1対1 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946931
2017-08-22
用途:
早い
卸売・小売業

毎度利用させていただいております。発送も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする